Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3494 70 Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3494 70 Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
C.K Tools T3494 70 Wasserwaage 1,8 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30493440
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3494 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
1.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.