Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
Logo
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Mad...
Artikel-Nr.:
     C8317-16882
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16882
EAN/GTIN:
     4005069168827
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Installateur-Wasserwaage Type 80 M Installation, 100 cm, Alu-Profil, Seltenerd-Magnete, Markierungshilfen, metrische Skala, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Jeder Installateur weiß, dass die Qualität seiner Arbeit von zwei Dingen abhängt: seinem Können und dem richtigen Werkzeug. Die 80 M Installation wurde speziell für Installationsarbeiten entwickelt und verfügt über ein Aluminium-Rechteckprofil mit aufgedruckten Installationsmaßen. So können die Installationspunkte rasch auf die Montagefläche übertragen werden. Und dank dem Seltenerd-Magnetsystem für optimale Haftung der Wasserwaage an metallischen Oberflächen haben Sie immer freie Hände.
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Endkappen:
Standard, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Markierungshilfen
Breite:
2.60 cm
Nettogewicht:
0.71 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1000 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
26 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
716 g
Gewicht Folien:
4 g
Gewicht Kunststoffe:
4 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.