Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
Logo
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem
Artikel-Nr.:
     C8317-17710
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17710
EAN/GTIN:
     4005069177102
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Teleskop-Wasserwaage Type 106 TM, 186–318 cm, mit Seltenerd-Magnetsystem

Extrem lange und stabile ausziehbare Wasserwaage mit Teleskopsystem. Die Klemmexzenter gewährleisten in jeder Position eine hohe Messgenauigkeit. Die 106 TM ist mit einem Seltenerd-Magnetsystem ausgestattet, das selbst an Stahlträgern außergewöhnlich gut haftet. Mit diesem Modell haben Sie immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen an metallischen Oberflächen. Ein weiteres Beispiel für innovatives Design von STABILA.
Weitere Informationen:
Länge:
186 cm
Länge (von-bis):
186-318 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Messgenauigkeit in Normalposition ausgezogen:
1 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Durchgrifföffnung:
Ja
Endkappen:
Standard
Abstandhalter:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Teleskopsystem
Breite:
3.30 cm
Nettogewicht:
4.91 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1860 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
33 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
107 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
4946 g
Gewicht Folien:
30 g
Gewicht Kunststoffe:
13.50 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17708
ab € 190,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.