Anwendung: Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen Eloxierte Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°) Bessere Ablesbarkeit bei Dämm...
elektronisch · robustes pulverbeschichtetes 4-Kammerprofil mit 2 gefrästen Messflächen · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektronisch ...
zum Berechnen von Winkeln, Neigungen, Steigungen und Mittenwerten 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°) glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Mete...
Leichte Wasserwaage aus Aluminium mit einer Länge von 30 cm. Versehen mit Kunststoff-Endkappen, die das Profil bei Schlägen schützen. Mit einer horizontalen, vertikalen und 45 Grad Libelle für sämt...
elektronisch · aus Aluminium · mit starken Haftmagneten · robustes pulverbeschichtetes Profil · durch je eine Horizontal- und Vertikallibelle auch konventionell verwendbar · misst den Winkel elektr...
Gedore red Wasserwaage Länge 300 mm Hauptmerkmale: Glattes Aluminium-Rechteckprofil Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m Rot pulverbeschich...
Wasserwaage mit hochwertigem, silbereloxiertem Aluminiumprofil Die Alu-Wasserwaage liefert präzise Messergebnisse dank einer Horizontal- und Vertikallibelle. Merkmale Hochwertiges, silbereloxiertes...
Wasserwaage aus Leichtmetall, blau - Starkes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen - Aus besonders korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung - Schlagfeste Oberfläche mit blauer Pulverbeschich...
Leichtmetall-Wasserwaage Anwendung Zum Justieren von waagerechten Flächen und Wellen Ausführung • Mit prismatischer Sohle • Silbereloxierte Oberfläche • Mit geschliffener Längslibelle Lieferung in ...
Wasserwaage mit Seltenerd-Magnet und Beleuchtung Große, helle und hochauflösende LED-Ampullen sind bei allen Bedingungen gut lesbar Patentierte Magnetspur verhindert Herausfallen der starken Selten...
Gedore red Wasserwaage Länge 1000 mm Hauptmerkmale: Glattes Aluminium-Rechteckprofil Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, aus Acrylglas Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m Rot pulverbeschic...