m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb auf...
Universal Anti-Rutsch-Belag, Warnmarkierung gelb/schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb ...
Mit diesem Anti-Rutsch-Klebeband verringern Sie die Gefahr von Rutschunfällen in Haus und Garten. Glatte Oberflächen wie Treppenstufen, Trittstufen von Leitern oder Ladeflächen können mit dem stabi...
tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder bestehen aus einem mit Aluminiumoxyd beschichteten PVC-Träger. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Salzwasserbestä...
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 100 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb au...
Anti-Rutschklebebänder Anwendung Vielseitig einsetzbar und einfach zu Verkleben z.B. auf Treppenstufen, Leitern, Rampen, Wegen, Eingangsbereichen, Ladezonen oder vor Maschinen, zur Verwendung im In...
Antirutsch-Warnmarkierung Typ Verformbar selbstklebend, für strukturierte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: gelb/schwarz Format: 50 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Produ...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschhemmung R 13 Ausgewählte Version: 02 - schwarz m2-Antirutschbelag™ Universal für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenb...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...