Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Schwarz, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M 7100009880 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 18,3 m Schwarz
3M 7100009880 Klebeband Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 18,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     8685-2801001050
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW1SC50
EAN/GTIN:
     00048011192215
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkörnung ist sehr strapazierfähig und schwerer Beanspruchung gewachsen. Erhältlich in einer Vielzahl an Farben und Größen.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,45*
€ 86,84*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 68,53*
€ 88,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,67*
€ 88,70*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,78*
€ 89,50*
4 Tage
8
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 75,47844*
€ 92,99844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 3,91389* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 173,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.