Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP+ 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA109601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     109601
EAN/GTIN:
     4005546733814
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen in Industriebereichen • Geeignet für den Einsatz auf beanspruchten Flächen im Innen- und geschützten Außenbereich • Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen • Das grobe Granulat bietet eine dauerhafte Rutschhemmung auch bei hoher Verschmutzung und stärkerer Beanspruchung • Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen und Fahrzeugen • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1096
Außenmaße (B x H x L/T):
50 mm x 0,7 mm x 15 m
Farbe:
Schwarz
Serie:
DURALINE® GRIP
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC),Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 26,28*
€ 34,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,38*
€ 34,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,45*
€ 36,19*
3 Tage
51
pro Stück
€ 6,95*
ab € 26,63*
€ 37,07*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,84*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1097130
ab € 31,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.