Der selbstklebende 3M™Antirutschbelag Extra Stark sorgt für zusätzliche Rutschsicherheit in extremen, stark frequentierten Bereichen. Die extra starke Mineralkörnung gewährleistet hohe Stabilität, ...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 50 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Aluminiu...
Der schwarze Antirutschbelag Universal (Typ 1) mit höchster Rutschhemmung R13 ist ideal für den Einsatz auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Nach dem Verlegen ist das stark selbstkl...
selbstklebend · mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Aluminiumoxid-Körnung · für permanente Verklebungen zur Rutschhemmung im Innen- und Außenbereich sowie zur Markierung von rutschgefährdete...
3M Safety-Walk Antirutschbelag Typ 1 Universal selbstklebend, für glatte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: schwarz Format: 100 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Produkt be...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Nasszone Medium zeichnet sich durch eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche aus Kunststoffgranulat aus. Er ist ein sicherer, angenehmer und hy...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
hochbelastbares Anti-Rutsch Klebeband · zertifiziert nach DIN 51130 · mit zusätzlicher Rutschfestigkeit für extreme Bedingungen · Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130 (R12 für schwarz/gelb) · sicher...
Anti-Rutsch-Band Safety-Walk, Extra Stark, Rolle 10 cm x 18,3 m, schwarz 3M Safety-Walk™ Antirutsch-Beläge bieten hervorragende Rutschhemmung und entsprechen den europäischen und nationalen Richtli...
Rutschfeste, selbstklebende Bänder, 50 mm breit, schwarz / gelb selbstklebende Bänder speziell für die schnelle, wirksame und wirtschaftliche Lösung bei Rutsch-Problemen durch glatte Oberflächen be...
Grobes selbstklebendes Antirutschband für die Sicherung von stark beanspruchten Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Grobes selbstklebendes Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Tritt...
Antirutschklebeband 60950 schwarz Länge 15 m, Breite 100 mm Rolle TESA geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Be...
Antirutsch-Warnmarkierung Typ Verformbar selbstklebend, für strukturierte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: gelb/schwarz Format: 100 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Prod...
TOOLCRAFT 1564002 Anti-Rutschband Sugo Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm 1 St. Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm Extrem stabiles und belastbares Anti-Rutschband. Mögliche Anwendungsbereiche sin...