| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113284-YY Herst.-Nr.: M1WR100183 EAN/GTIN: 4250971503185 |
| |
|
| | |
| m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 100 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb aufmerksam zu machen. Außerdem bietet er Ihnen dank seiner harzgebundenen Aluminiumoxid-Körnung eine hohe Rutschhemmung. Dauerhaft haftender m2-Antirutschbelag™ als Warnmarkierung Hohe Rutschhemmung durch harzgebundene Aluminiumoxid-Körnung Einfache Montage auch ohne Fachkenntnisse Ideal für glatte, feuchte oder ölige Böden Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Rolle Rollenlänge = 18,3 m Rollen Breite = 100 mm Farbe = schwarz / gelb Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | selbstklebend | Eigenschaften: | Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\; | Farbe: | schwarz \/ gelb | Material: | Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial | Material Einheit: | Rolle | Oberfläche: | feinkörnig | Rollen Breite: | 100 mm | Rollenlänge: | 18.3 m | Rutschsicherheitswert: | R13 | Stärke: | 1 mm | Temperaturbeständig: | -40 - 80 °C | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 160.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.260000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 68053000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb-schwarz 100 mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder 100mm, Antirutschbeläge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 70,72* | € 90,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,22* | € 120,12* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,12* | € 141,40* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 137,70* | € 187,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,91* | € 213,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|