Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Typ Verformbar, gelb/schwarz, 50 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55811
55811
Artikel-Nr.:
     164-55811
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M2WR050183
EAN/GTIN:
     4250971504809
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutsch-Warnmarkierung
Typ Verformbar
selbstklebend, für strukturierte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: gelb/schwarz
Format: 50 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Rückseite mit transparenter Schutzfolie
Flexibler Aluminiumrücken passt sich unebenen
oder profilierten Untergründen wie z. B. Riffel-,
Well- und Tränenblechen perfekt an.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2716GS50
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,verformbar,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
50 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,42*
€ 66,19*
3 Tage
95
€ 4,95*
ab € 47,73*
€ 66,55*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,19*
€ 74,62*
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 113,90*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,19*
€ 78,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,69*
€ 78,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,22*
€ 71,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,42*
€ 60,00
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,61*
Zubehör
3M
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.