Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz
DURABLE Antirutschband DURALINE® GRIP 25 mm color, gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     832-409919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1081130
EAN/GTIN:
     4005546733654
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Alle Antirutschbänder
Alu Klebeband
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich • Die rutschhemmende Beschichtung hilft die Sicherung von Wegen und Treppenstufen zu unterstützen • Einsatzgebiete sind Treppenstufen, Rampen, Industrieböden und Trittflächen an Maschinen und Fahrzeugen • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R13 • Länge: 15 m
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1081
Außenmaße (B x H x L/T):
25 mm x 0,7 mm x 15 m
Farbe:
Gelb / Schwarz
Serie:
DURALINE® GRIP
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC),Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,71*
€ 20,51*
10 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,58*
€ 20,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,36*
€ 20,80*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 20,80*
4 Tage
31
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,13*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
108001
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.