Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gel 113283-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113283-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1WR050183
EAN/GTIN:
     4250971503161
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb aufmerksam zu machen. Außerdem bietet er Ihnen dank seiner harzgebundenen Aluminiumoxid-Körnung eine hohe Rutschhemmung. Dauerhaft haftender m2-Antirutschbelag™ als Warnmarkierung Hohe Rutschhemmung durch harzgebundene Aluminiumoxid-Körnung Einfache Montage auch ohne Fachkenntnisse Ideal für glatte, feuchte oder ölige Böden Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = selbstklebend Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 1 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Rolle Rollenlänge = 18,3 m Rollen Breite = 50 mm Farbe = schwarz / gelb
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaften:
Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\;
Farbe:
schwarz \/ gelb
Material:
Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial
Material Einheit:
Rolle
Oberfläche:
feinkörnig
Rollen Breite:
50 mm
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
1 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 80 °C
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 38,63*
€ 51,45*
€ 4,70*
ab € 45,39*
€ 59,32*
3 Tage
95
€ 6,90*
ab € 43,91*
€ 59,95*
€ 4,95*
ab € 62,07*
€ 79,91*
€ 4,95*
ab € 61,69*
€ 79,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,45*
€ 61,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,12*
€ 59,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,79*
€ 55,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR050183
ab € 35,64*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1WR025183
ab € 21,81*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR025183
ab € 18,11*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR100183
ab € 62,49*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR025183
ab € 18,18*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1GR050183
ab € 34,67*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1WR100183
ab € 70,97*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1SR100183
ab € 64,72*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR100183
ab € 64,85*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR025183
ab € 18,09*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1TR050183
ab € 35,74*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR025183
ab € 68,38*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR025060
ab € 24,33*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR050183
ab € 124,23*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
M1XR050060
ab € 46,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.