Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m2- Antirutschbelag Rolle, Länge 6m Version: 02 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m2- Antirutschbelag Rolle, Länge 6m Version: 02 - schwarz
m2- Antirutschbelag Rolle, Länge 6m Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-900.9443.02
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1SR050060
EAN/GTIN:
     4250971516277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschhemmung R 13

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

m2-Antirutschbelag™ Universal

  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenbereichen
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • schnelle Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • Trägermaterial: PVC
  • Materialstärke (ohne Schutzfolie): <1 mm
  • für mittlere bis hohe Beanspruchungen

Ideal für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet.


  • Version: 02 - schwarz
  • Größe (BxL): 5,0 cm x 6,0 m
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
600
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
schwarz
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,33*
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 26,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.