Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium, Typ 3, 300 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium, Typ 3, 300 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium, Typ 3, 300 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
3M™ Safety-Walk™ Nasszone Medium, Typ 3, 300 Serie, Schwarz, 51 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
Artikel-Nr.:
     C1066-7000001994
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW3SC50
EAN/GTIN:
     00048011192949
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Industrie
Antirutschband Industrieanwendung
Antirutschband Industriebereich
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Nasszone Medium zeichnet sich durch eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche aus Kunststoffgranulat aus. Er ist ein sicherer, angenehmer und hygienischer Antirutschbelag für Bereiche, die barfuß oder mit Schuhen begangen werden. Kann auch als Antirutschverstärkung in vielen anderen Bereichen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.