Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Typ Verformbar, gelb/schwarz, 100 mm x 18,3 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
55808
55808
Artikel-Nr.:
     164-55808
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M2WR100183
EAN/GTIN:
     4250971504816
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Antirutsch-Warnmarkierung
Typ Verformbar
selbstklebend, für strukturierte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: gelb/schwarz
Format: 100 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Rückseite mit transparenter Schutzfolie
Flexibler Aluminiumrücken passt sich unebenen
oder profilierten Untergründen wie z. B. Riffel-,
Well- und Tränenblechen perfekt an.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2716GS100
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,verformbar,Gelb-Schwarz
Lieferform:
Rolle
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 129,79*
4 Tage
95
€ 4,95*
ab € 95,20*
€ 130,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,68*
€ 144,65*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 150,27*
€ 202,59*
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 205,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 202,59*
€ 241,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,75*
€ 238,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 194,37*
€ 231,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 173,91*
€ 206,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 156,91*
€ 186,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 150,27*
€ 178,82
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,61*
Zubehör
k.A.
268529
ab € 52,47*
Zubehör
k.A.
268528
ab € 31,38*
Zubehör
3M
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.