Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschklebeband F5750 schwarz/gelb L.18 m,B.50mm IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353266
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     2540000006
EAN/GTIN:
     4026359132793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 50mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz-gelb
selbstklebend · mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Aluminiumoxid-Körnung · für permanente Verklebungen zur Rutschhemmung im Innen- und Außenbereich sowie zur Markierung von rutschgefährdeten Bereichen wie z. B. Treppen und RampenWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz/gelb
Trägerart:
PVC-Folie
Gesamtdicke:
0,8 mm
Klebstoff:
Acrylat
Klebkraft:
≥ 4 N/cm
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Corona, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 27,38*
€ 35,92*
Lager 1498
16
1
€ 5,50*
ab € 27,73*
€ 36,11*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 27,65*
€ 36,11*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 27,64*
€ 36,11*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 27,68*
€ 36,11*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,11*
€ 42,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,70*
€ 42,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,54056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.