Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Schwarz, 25 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Schwarz, 25 mm x 18,3 m
3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Schwarz, 25 mm x 18,3 m
Artikel-Nr.:
     615-W283662
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SW1SC25
EAN/GTIN:
     00048011192208
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkörnung ist sehr strapazierfähig und schwerer Beanspruchung gewachsen. Erhältlich in einer Vielzahl an Farben und Größen.
Weitere Informationen:
Brand:
Safety-Walk™
Produktfarbe:
Schwarz
Klebstofftyp:
PSA
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
18,3 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,76*
€ 48,45*
2 Tage
85
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 34,68*
€ 48,46*
4 Tage
4
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 44,7874*
€ 56,5274*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 42,21*
€ 57,10*
25 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,61*
€ 57,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 1,9541* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.