Universal Anti-Rutsch-Belag, Warnmarkierung gelb/schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb ...
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb auf...
Mit diesem Anti-Rutsch-Klebeband verringern Sie die Gefahr von Rutschunfällen in Haus und Garten. Glatte Oberflächen wie Treppenstufen, Trittstufen von Leitern oder Ladeflächen können mit dem stabi...
tesa® Anti-Rutsch-Klebebänder bestehen aus einem mit Aluminiumoxyd beschichteten PVC-Träger. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Salzwasserbestä...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 100 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb au...
Anti-Rutschklebebänder Anwendung Vielseitig einsetzbar und einfach zu Verkleben z.B. auf Treppenstufen, Leitern, Rampen, Wegen, Eingangsbereichen, Ladezonen oder vor Maschinen, zur Verwendung im In...
selbstklebend · mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Aluminiumoxid-Körnung · für permanente Verklebungen zur Rutschhemmung im Innen- und Außenbereich sowie zur Markierung von rutschgefährdete...
Antirutsch-Warnmarkierung Typ Verformbar selbstklebend, für strukturierte Untergründe rutschhemmend (R13, DIN 51130) Farbe: gelb/schwarz Format: 50 mm x 18,3 m Eine Verklebeanleitung wird dem Produ...
TOOLCRAFT 1564002 Anti-Rutschband Sugo Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm 1 St. Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm Extrem stabiles und belastbares Anti-Rutschband. Mögliche Anwendungsbereiche sin...
Universal Anti-Rutsch-Belag, schwarz Universal Anti-Rutsch-Belag sind Rutschhemmende Bodenmarkierungen die für eine Reduktion der Gefahr für Sturz- und Rutschunfälle im Betrieb sorgen. Ideal für An...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...