Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 2 x Antirutschbelag Universal Typ 1, R13, schwarz, 15 cm, 18,3 m/Rolle


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18
bigpack m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18
m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 18 3 m detail
m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18 3
m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18 3
m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18 3
m2 antirutschbelag universal schwarz rolle 150 mm 18 3
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609609
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609609
EAN/GTIN:
     4251295840512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen

Der schwarze Antirutschbelag Universal (Typ 1) mit höchster Rutschhemmung R13 ist ideal für den Einsatz auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich. Nach dem Verlegen ist das stark selbstklebende Band sofort begehbar und kann sogar mit Gabelstapler oder Hubwagen überfahren werden. Je Bestelleinheit erhalten Sie 2 Rollen à 18,3 m x 15 cm.

Produktmerkmale

  • widerstandsfähig / dauerhafter Halt
  • Abmaße (LxBxH in m): 18,30 x 0,15 x -
  • Materialstärke in mm: 1
  • Farbe: schwarz
  • Norm: DGUV Regel 108-003 (BGR 181), ASR A1.5/1
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): Rutschhemmung R13, für den Außenbereich, für den Innenbereich, zum Aufkleben (-)
  • Lieferumfang: 2 x Rolle Antirutschbelag Universal Typ 1 schwarz, 15 cm/18,3 m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18,30 m
Breite:
0,15 m
Materialstärke:
1 mm
Norm:
DGUV Regel 108-003 (BGR 181) | ASR A1.5/1
Ausführung:
Rutschhemmung R13 | für den Außenbereich | für den Innenbereich | zum Aufkleben
Belastbarkeit:
Reißfestigkeit: 6500g/25mm Nm
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, alle antirutschbänder schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder rolle, Antirutsch, Rutschhemmung, Antirutschbelag, Antirutschprofil, treppen-rutschfest, boden-rutschfest, Treppenkantenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 115,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 287,54*
€ 342,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 283,99*
€ 337,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 261,37*
€ 311,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 246,29*
€ 293,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 231,71*
€ 275,73
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.