Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Safety-Walk Antirutschbelag, Typ 1 Universal, schwarz, 100 mm x 18,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55779
55779
Artikel-Nr.:
     164-55779
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250971501334
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
3M Safety-Walk Antirutschbelag
Typ 1 Universal
selbstklebend, für glatte Untergründe
rutschhemmend (R13, DIN 51130)
Farbe: schwarz
Format: 100 mm x 18,3 m
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2710S100
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
selbstklebend,Schwarz
Lieferform:
Rolle
Marke:
3M
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
Außeneinsatz
Breite:
100 mm
Länge:
18300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 221,04*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 190,89*
€ 236,71*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,00*
€ 242,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,59*
Zubehör
3M
ab € 62,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.