Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1564002 Anti-Rutschband Sugo Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564002-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1564002
EAN/GTIN:
     4016139201818
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
alle antirutschbänder 25mm
alle antirutschbänder
alle antirutschbänder schwarz
TOOLCRAFT 1564002 Anti-Rutschband Sugo Schwarz (L x B) 5 m x 25 mm 1 St.

Anti-Rutschband

Schwarz
(L x B) 5 m x 25 mm


Extrem stabiles und belastbares Anti-Rutschband. Mögliche Anwendungsbereiche sind Treppen, Rampen, Nassbereiche, Skateboards etc.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): Sugo · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): +10 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
schwarz
Serie (Klebebänder):
Sugo
Typ (Hersteller-Typ):
1564002
Trägermaterial (Details):
PVC
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
+10 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 545045, Antirutschband, Rutschband, selbstklebendes Antirutschband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
367
1
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,79*
3
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.