EXACOMPTA Ordner Office by Me, DIN A4, 80 mm, beige aus Recycling-Karton, papier-Überzug mit Textileffekt, Papier-Innenspiegel, 2-Ring-Hebelmechanik Prem'Touch, geöstes Griffloch, Maße: 320 x 290 m...
für A4 Format geeignet. Rückenbreite: 80 mm. Innen & Außen aus recyclefähigem Papier. starke Ablage-Mechanik, Rado-Ösen und Tippklemmer. 10 Jahre Garantie. inkl. Greifloch.
WEDO® Archivierungsordner ZeroMax - der Ordner, der mit dem Inhalt wächst. Die Rückenbreite des ZeroMax-Ordners passt sich der Anzahl der abzuheftenden Blätter an und kann zwischen 1,5 cm bis 10 cm...
Format: DIN A4+. Kapazität bis zu 200 Blatt. 450g/m² stabiler Karton. Mit drei Klappen für sicheren Halt der Unterlagen. Vereint schlichtes Design und natürliche Eleganz.
Die traditionelle Secolor Mappe, aber mit einem besonderen Pfiff. Die Secolor Tree-Free-Mappenserie wird aus Karton hergestellt, der vollständig aus landwirtschaftlichen Abfällen besteht. Ja, Sie h...
Die traditionelle Secolor Mappe, aber mit einem besonderen Pfiff. Die Secolor Tree-Free-Mappenserie wird aus Karton hergestellt, der vollständig aus landwirtschaftlichen Abfällen besteht. Ja, Sie h...
für A4 Format geeignet. Rückenbreite: 80 mm. Innen & Außen aus recyclefähigem Papier. starke Ablage-Mechanik, Rado-Ösen und Tippklemmer. 10 Jahre Garantie. inkl. Greifloch.
für A4 Format geeignet. recyclefähiger TCF Kartron. extra starke Sammelbox mit Beschriftungsschild. Hinterflügel mit drei Einschlagklappen und Eckspannergummi. Größe: 250 x 35 x 330 mm (BxTxH). ext...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produzier...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. Drei Einschlagklappen. Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zusätzlich zum Rückenetikett erleichtert die Org...
Aktendeckel A4 Falken chamois. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blaue...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Sand Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorg...
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Sand Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nic...
50er Packung Aktendeckeln mit Beschriftungsfeld aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, für Format DIN A4 Sand Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal z...