Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Jalema 3804511 Aktenordner Karton Beige A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97746725
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     3804511
EAN/GTIN:
     8713739341130
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die traditionelle Secolor Mappe, aber mit einem besonderen Pfiff. Die Secolor Tree-Free-Mappenserie wird aus Karton hergestellt, der vollständig aus landwirtschaftlichen Abfällen besteht. Ja, Sie haben richtig gelesen, landwirtschaftliche Abfälle! Der Karton wird aus Blättern und Stängeln hergestellt, die normalerweise in der freien Natur verbrannt werden würden. Für den Karton werden keine Bäume verwendet, also baumfrei!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Beige
Rückenbreite
25 mm
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Recycling papier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
321 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.