Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXACOMPTA Ordner Office by Me, DIN A4, 80 mm, beige (8703183)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXACOMPTA Ordner Office by Me, DIN A4, 80 mm, beige (8703183)
EXACOMPTA Ordner Office by Me, DIN A4, 80 mm, beige (8703183)
Artikel-Nr.:
     505-8703183
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53602E
EAN/GTIN:
     3130630536024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
EXACOMPTA Ordner Office by Me, DIN A4, 80 mm, beige
aus Recycling-Karton, papier-Überzug mit Textileffekt,
Papier-Innenspiegel, 2-Ring-Hebelmechanik Prem'Touch,
geöstes Griffloch, Maße: 320 x 290 mm
(53602E)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
53603E
ab € 5,91*
Sonstiges
Exacompta
53601E
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.