Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 220105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 220105
Centra Ordner DIN A4 Rückenbreite: 80mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 220105
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT220105
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     220105
EAN/GTIN:
     3034152201050
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Standard-Aktenordner zum Ablegen und Ordnen von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
318 mm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Breite:
80 mm
Farbe des Rückens:
Schwarz
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
80 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Produkt-Art:
Ordner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,49*
€ 1,51*
1 Tag
7570
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 1,56*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 1,70*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,71*
1 Tag
722
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,55*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Zubehör
Centra
521114
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.