Lampentyp = LED Lichtstärke = 150 lm Leistung = 2,8 W Länge = 164 mm Modell = iW2R-LASER Netzstecker Typ = USB Schutzart = IP 20 Wiederaufladbar = Ja Die LED Lenser iW2R-Prüflampe verfügt über zwei...
Die LED Akku Werkstattleuchte eignet sich perfekt für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten. Dank der Schutzart IP54 ist die Stableuchte mi...
2er Set LED Arbeitsleuchten / Handleuchten mit Magnet, Akku & Kfz-LadegerätDiese LED Arbeitsleuchten aus dem Hause Everflorish lassen Sie nicht im Dunklen stehen! Die jeweils 36 cm langen Stablampe...
Ansmann 990-00111 Profi 500 LED Werkstatt-Stableuchte akkubetrieben 5 W 500 lm Profi-Inspektionsleuchte 500 Lumen Mit COB-LED und LED-Spotlight am Lampenkopf Robustes Kunststoffgehäuse IP20, IK07 S...
Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch...
XCell Worklight Spin LED-Inspektionslampe, zwei Modi, 280 Lumen Die aufladbare LED-Leuchte ist der perfekte Begleiter für den Profi, den Heimwerker oder in der Freizeit. Vielseitig einsetzbar – ein...
Temple ist eine tragbare, solarbetriebene Leuchte des dänischen Designerduos Says Who, bei der Elemente einer klassischen Laterne in einem modernen, eleganten Design harmonieren. Die Leuchte Temple...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 7 W 100-700 lm Ladezeit 4 h PROMAT leistungsstarke 7W COB LED · starker Magnet am Handgriff ermöglicht einen universellen Einsatz · 4 Leuchtstufen auswählb...
EX-Handleuchte, 449621, AccuLux Handleuchte mit Power LED. EX-geschützte Handleuchte in Winkelform, sehr hell und extrem leicht. Features * LED-Kapazitätsanzeige * An Befestigungsklammer kann Ringö...
zum Ausleuchten des Motorraums bei der Wartung von Kraftfahrzeugen geeignet zur Verwendung und zum Einbau in die Teleskophalterung mit Expanderfunktion von Art. 85306 inkl. ausklappbarem und drehba...
Die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) NOVA 3K C+R ist die vielseitige Universalarbeitsleuchte mit sowohl Akku- als Kabelbetrieb (DUAL SYSTEM) und u...