Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML806 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML806 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß
Makita DML806 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß
Makita DML806 Taschenlampe Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96633165
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DML806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Batteriereichweite
59 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
11 h
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Technische Details
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Lampentechnologie
LED
Energiequelle
Battery
Typ
Handheld work light
Beleuchtung
Lampenleistung
1 W
Lichtleistung
620 lm
Strahlungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.