Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional
Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional
Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional
Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional
Bosch Akku-Lampe GLI VariLED Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9456749
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 443 400
EAN/GTIN:
     3165140600422
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Das hellste Arbeitslicht im Taschenformat Hellstes Licht (300 Lux) seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs Sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Veränderung des Lichtstrahls (gebündelt/diffus) und 9 einstellbare Beleuchtungswinkel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
Li-Ion
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.