| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000873349 Herst.-Nr.: 4000873349 EAN/GTIN: 4015448782735 |
| | |
|
| | |
| LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 7 W 100-700 lm Ladezeit 4 h PROMAT leistungsstarke 7W COB LED · starker Magnet am Handgriff ermöglicht einen universellen Einsatz · 4 Leuchtstufen auswählbar · 360° verstellbar · mit LED Ladestandsanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Ladezeit: 4h Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 3,7 V | Akkukapazität: | 2600 mAh | Leistungsaufnahme: | 7 W | Akku: | Li-Ion | Lichtstrom: | 100 - 700 lm | Marke: | PROMAT | BatterieV - relevant: | ja | Elektrogerät: | ja | Marke laut EAR_Register: | Nordwest Handel AG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, handleuchte 700lm, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten |
| | |
| |