Schlanke Universalarbeitslampe mit Spotlicht und bis zu 250 Lumen STICK LITE M ist die ideale Leuchte für diejenigen, die kompaktes Design und einfache Bedienung schätzen. Für den täglichen Einsatz...
Robuster, zuverlässiger Handscheinwerfer Die HS20R Pro ist ein robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für unterschiedlichste Einsatzbereiche, egal ob Industrie, Gewerbe, Jagd oder Sicherh...
robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche Hauptleuchte mit zwei Lichtfunktionen (50% | 100% Lichtleistung) Lichtstrom: 550 Lumen Zusatzleuchte am Lampenkopf ...
LED-Akkuhandleuchte 3,7 V 2600 mAh 1m Li-ion 5 V 200/600 lm Ladezeit 4 h PROMAT 6 W COB LED als Hauptlicht und 1 W SMD LED an der Kopfseite · Hauptlicht mit 2 Leuchtstufen (200/600 lm) · Kopflicht ...
Akku LED Stablampe Flashlight: Der Handstrahler erzeugt eine intensive Leucht-Leistung von ca. 200 Lumen. Der leistungsstarke 2-Watt COB-LED Lichtstrang sorgt für optimale Ausleuchtung: Lichtfarbe ...
LED Arbeitsleuchte / Handleuchte mit Magnet, Akku & Kfz-LadegerätDiese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause Everflorish lässt Sie nicht im Dunklen stehen! Die 36 cm lange Stablampe ist dank ihrer "Feat...
600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-...
Akku-LED-Handleuchte MAG Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff, mit Hauptlicht und Punktlicht. Der Lampenkopf ist um 180° schwenkbar. Am Lampenrücken sind zwei einziehbare Aufhängehaken und zwei stark...
TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen Das rückseitige Batteriefach bringt dem Anwender maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg IP 54-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub Int...
PC Electric LED Handlampe PCE H500/1.800mAh USB-C 500 lm 720500 PCE Handleuchte-H500/1.800mAh USB-C Klein, kompakt, extrem hell Magnet an der Unterseite der Leuchte, 180° schwenkbar Aufhängehaken G...