600 Lumen Punkt- & Flut-Leuchtkraft mit TRUEVIEW™ High Definition Output Schlagfestes und chemikalienbeständiges Glas Die Ladestandsanzeige ermöglicht eine schnelle Überprüfung des REDLITHIUM™ USB-...
Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktpr...
TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 600 Lumen Das rückseitige Batteriefach bringt dem Anwender maximalen Tragekomfort über den ganzen Tag hinweg IP 54-Zertifizierung - schützt vor Wasser und Staub Int...
PC Electric LED Handlampe PCE H500/1.800mAh USB-C 500 lm 720500 PCE Handleuchte-H500/1.800mAh USB-C Klein, kompakt, extrem hell Magnet an der Unterseite der Leuchte, 180° schwenkbar Aufhängehaken G...
LED-Akku-Stiftarbeitsleuchte mit 80 Lumen Lichtstrom Die neue Generation der MAG PEN 3 ist eine verbesserte Version unseres Verkaufsschlägers, der MAG PEN 2 Stiftarbeitsleuchte. Unentbehrlich für d...
Die SCRANGRIP LED-Akkuhandlampe MIDI-EX ist eine EX-geschützte Akku-Handarbeitsleuchte mit kräftiger und gleichmäßiger Beleuchtung. Der starke Haltmagnet ermöglicht eine flexiblen Einsatz an metall...
SUNMATCH 4 ist eine kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, die für Aufbereitung und Farbanpassung immer zur Hand ist. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die SUNMATCH 4 über eine einz...
UV-FORM - Akku-Arbeitslampe mit COB-LED und UV-Spotlicht. Leistungsstarke Handlampe für Lecksuche. Mit dem neuen COB-LED-Streifen bietet die Inspektionslampe mit Akku eine einmalig kräftige und völ...
Sonderangebot in März 2019 - Erhalten Sie 50 % WORK LITE S-Rabatt Die WORK LITE S wurde für den Fachmann, der eine funktionale, praktische, benutzerfreundliche Arbeitsleuchte verlangt, konzipiert. ...
Magnetische Befestigung Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest...
Einspannvorrichtung Tragegriff TRUEVIEW™-Leuchttechnologie 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen und ersetzen 250-W-Halogenlampen Schockresistentes Lampenglas üb...