Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
COB-LED-Arbeits-Handleuchte | mit Haken | für Art. 85306
Artikel-Nr.:
     554-81185306-1
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85306-1
EAN/GTIN:
     4048769076115
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
  • zum Ausleuchten des Motorraums bei der Wartung von Kraftfahrzeugen
  • geeignet zur Verwendung und zum Einbau in die Teleskophalterung mit Expanderfunktion von Art. 85306
  • inkl. ausklappbarem und drehbarem Haken zum Aufhängen
  • Lichtquelle: 15 W COB-LED
  • Helligkeit (gedimmt): 375 Lumen
  • Helligkeit (ungedimmt): 750 Lumen
  • Betriebszeit (gedimmt): 4 Stunden
  • Betriebszeit (ungedimmt): 2 Stunden
  • Ladebuchse: 5 V Micro-USB
  • Akku-Spannung: 3,7 V
  • Arbeitstemperatur: -5 - 47 °C
  • Bruttogewicht: 672 g
  • Akku-Ladezeit: 4 h
  • Akku-Kapazität (Nennladung): 4400 mAh
  • Akkutyp: Li-Ion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
266
€ 4,90*
ab € 47,56*
€ 63,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 48,60*
€ 64,53*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6660
ab € 91,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.