Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDL iW2R-LASER LED Inspektionslampe, 150 lm 2,8 W / 3,7 V, IP 20, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EDL iW2R-LASER LED Inspektionslampe, 150 lm 2,8 W / 3,7 V, IP 20, USB
EDL iW2R-LASER LED Inspektionslampe, 150 lm 2,8 W / 3,7 V, IP 20, USB
EDL iW2R-LASER LED Inspektionslampe, 150 lm 2,8 W / 3,7 V, IP 20, USB
EDL iW2R-LASER LED Inspektionslampe, 150 lm 2,8 W / 3,7 V, IP 20, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-2003717
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     iW2R-LASER
EAN/GTIN:
     4058205017831
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 150 lm
Leistung = 2,8 W
Länge = 164 mm
Modell = iW2R-LASER
Netzstecker Typ = USB
Schutzart = IP 20
Wiederaufladbar = Ja

Die LED Lenser iW2R-Prüflampe verfügt über zwei Lichtquellen, eine integrierte LED für eine breite Beleuchtung und einen Punktstrahler mit fokussiertem Lichtstrahl. Diese Lampe wird hauptsächlich von Handwerkern, Inspektoren und Bauarbeitern verwendet, die eine Lampe schnell zur Hand benötigen.Es verfügt über ein rechteckiges Metallgehäuse mit abgerundeten Kanten und Linealfunktion Extrem kompakt und leicht Er besteht aus einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku Clip zur Befestigung der Lampe an der Brusttasche
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
150 lm
Leistung:
2,8 W
Länge:
164 mm
Modell:
iW2R-LASER
Netzstecker Typ:
USB
Schutzart:
IP 20
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, handlampe led lenser, 2003717, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, LEDLENSER, iW2RLASER, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.