Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
ANSMANN LED Handscheinwerfer Akku mit 10400mAh aufladbar über Micro USB & Ladesc
Artikel-Nr.:
     C3475-1600-0223
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0223
EAN/GTIN:
     4013674139866
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Robuster, zuverlässiger Handscheinwerfer

Die HS20R Pro ist ein robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für unterschiedlichste Einsatzbereiche, egal ob Industrie, Gewerbe, Jagd oder Sicherheitsdienste. Die professionelle Arbeitslampe sorgt immer für optimale und ausreichende Helligkeit.

Durch die Blink-Funktion mit beiliegender orangener Farbfilterscheibe eignet sich der Scheinwerfer auch ideal als Warnleuchte, da der Lampenkopf um 90° kippbar ist und die Leuchte aufgestellt werden kann. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist auch für den Gebrauch mit Arbeitshandschuhen bestens geeignet.

Durch einen starken Haltemagnet an der Unterseite des Gehäuses lässt sich die Lampe einfach und schnell auf metallischen Oberflächen fixieren bzw. in Verbindung mit der Lade-/Montageschale einfach aufladen.

Lichtausbeute

Die Lichtausbeute ist herausragend: Drei unterschiedliche LEDs sorgen für ein perfektes, homogenes und helles Lichtbild - genau auf Ihren Bedarf angepasst. Die 10W LED mit dem speziell entwickeltem Reflektor dient für den Weitbereich und bildet ein gleichmäßiges Lichtbild über den gesamten Leuchtbereich. Für den Mittel- und Nahbereich sind 5W LEDs im Einsatz, welche Mithilfe der verwendeten Optik das Licht entsprechend gleichmäßig für den jeweiligen Anwendungsbereich imitiert.
Bei der Funktion, in der alle LEDs leuchten, erreicht die Lampe bis zu 1700 Lumen bei einer Leuchtweite bis zu 470 Metern.

Leistungsfähiger Lithium-Akkupack mit microcontrollergesteuerten Ladetechnik

Ein fest verbauter und leistungsstarker Li-Ionen-Akkupack mit 10.400mAh liefert die nötige Energie. Die Aufladung erfolgt über einen Micro-USB-Anschluss, wahlweise an der Steckdose oder im PKW/LKW mit handelsüblichen USB-Ladegeräten - praktisch für Industrie und Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, THW etc., da keine speziellen Anschlüsse benötigt werden. Bei geringer Akkukapazität schaltet sich der Handscheinwerfer automatisch ab, um eine Schädigung des Akkupacks durch Tiefentladung zu vermeiden.

Dank modernster Mikrocontroller gesteuerter Ladetechnik, (mit vierfacher Sicherheitsabschaltung gegen Kurzschluss, Überladung, Tiefentladung und Überlast) die optimal an die besonderen Eigenschaften von Lithium-Akkus angepasst wurde, wird der Ladevorgang automatisch beendet, sobald der Akku vollgeladen ist. Eine Überladung ist somit nicht möglich, was zum einen für maximale Sicherheit und zum anderen für eine hohe Performance und lange Lebensdauer des Akkupacks sorgt.

Die Ladung kann direkt über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder über die Wandhalterung/Ladeschale erfolgen. Eine Kontrollanzeige am Ein-/Ausschalter informiert sowohl über die Restkapazität des Lithium-Akkupacks als auch über den Ladefortschritt.

Fokussierung und Leuchtmodi

Durch zwei Funktionstaster ist die Bedienung der Lampe einfach gehalten: Schalter 1 ist der Modus-Taster und über Schalter 2 können die LEDs angesteuert werden. Über die Modus-Taste wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet. Zusätzlich wird durch Halten der Taste eine stufenlose Dimmung ermöglicht. Die LED-Auswahl-Taste steuert die 3 LEDs nacheinander an und ermöglicht in der vierten Stufe das Leuchten aller drei LEDs zur gleichen Zeit. Somit erreicht die HS20R Pro im 100%-Modus starke 1700 Lumen bei einer Leuchtdauer von ca. 7 Stunden. Je nach Leuchtzustand und LED-Auswahl sind über 100 Stunden Leuchtzeit möglich! Die praktische Warnlicht-Funktion, geeignet zur Absicherung oder zum Hinweisen auf Gefahren, ermöglicht sogar Einsatzzeiten von über 490 Stunden.

Netzausfallelektronik

Bei Stromausfall (im Lademodus) wird der Handscheinwerfer automatisch eingeschaltet, somit ist mit der Lampe immer eine Notbeleuchtung vorhanden.

Lieferumfang

Die Lieferung erfolgt im Set mit Ladestation zur Wandmontage (inkl. Dübel und Schrauben), USB-Kabel und orangener Farbfilterscheibe.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, akku handlampe ansmann, handlampe akku, handlampe, scheinwerfer akku, notfall led, starke taschenlampe, suchscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.