| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7982-70-10 Herst.-Nr.: 7982-70-10 EAN/GTIN: 4034138910319 |
| | |
|
| | |
| robustes und spritzwassergeschütztes Kunststoffgehäuse mit gummierter Grifffläche Hauptleuchte mit zwei Lichtfunktionen (50% | 100% Lichtleistung) Lichtstrom: 550 Lumen Zusatzleuchte am Lampenkopf Leuchtdauer: Hauptlicht 100% 2,5 Std. | 50% 5,5 Std. Leuchtdauer: Zusatzlicht 10 Std. Befestigung: Haltemagnet an der Unterseite des Griffes Zusatzfunktionen: Lampengriff um 120° drehbarer, in 5 Stufen arretierbar für flexible Lichtausrichtung, Akku-Kontrollanzeige über 3 grüne LEDs Akku: fest verbauter Li-Ion-Akkupack (3.7V | 2600mA) Lademöglichkeit: über Micro USB-Buchse, optional über AC/DC Netzteil (110V-240V) oder Kfz-Adapter (12-24V) Lieferumfang: USB-Ladekabel 150 cm, Bedienungsanleitung Gewicht: 350 g Gesamtlänge: 34 cm Länge LED-Lampen: 12 cm spritzwassergeschützt IP 54 Super helle, extrem robuste, schön designte und handliche Werkstattleuchte mit der neuesten LED Technologie. Lassen Sie sich in unserem Video von der einmaligen Qualität der Leuchten überzeugen und staunen über die ungewöhnlichen Tests, die wir durchgeführt haben! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, akku led stablampe ip 54, handlampe akku, handlampe, 79827010 Taschenlampe Werkstattleuchte, NORMFEST SL 550 79827010 Taschenlampe Werkstattleuchte LED AKKU SL550 inkl USB Ladekabel Handlampe LEDLampe Handleuchte Taschenleuchte Werkstattlicht inspektionslampe inspektionslicht handlicht Taschenlampen |
| | |
| |