Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Akku LED Stablampe 2 Watt 200/20 Lumen mit USB-Ladegerät IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42820
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42820
EAN/GTIN:
     4011160428203
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte

Akku LED Stablampe

  • Flashlight: Der Handstrahler erzeugt eine intensive Leucht-Leistung von ca. 200 Lumen. Der leistungsstarke 2-Watt COB-LED Lichtstrang sorgt für optimale Ausleuchtung: Lichtfarbe 6.000 K (Tageslicht).
  • Leistung: Die Handlampe mit Akku hat eine Leuchtdauer von 3-4h. Sie verfügt über einen Li-Ionen Akku, 3,7 V (2000 mAh / 18650 Batterie) mit Ladeanzeige + 3 zusätzliche LED im Lampenkopf. (Netzladegerät inkl.)
  • Anwendungsbereich: Die mobile Lampe ermöglichen den Einsatz im Innenbereich: Camping, als Caravan- und Wohnwagen-Leuchte und in der Werkstatt als Arbeitsleuchte. 3 mögliche Schaltungen: AN – Nur Lampenkopf - AUS.
  • Sicherheit: Das gummibeschichtete Gehäuse sorgt für gute Griffigkeit. Mit dem klappbaren Haken oder den 4 starken Magneten auf der Rückseite kann sie sicher aufgehängt werden kann. Schutzklasse IP20.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
200 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
2 Watt
Schutzart:
IP20
Leuchtdauer:
4 h
Ladezeit:
3 h
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Akkulampe, Akkuleuchte, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42824
ab € 49,34*
Ähnlich
as - Schwabe
42808
ab € 47,07*
Ähnlich
as - Schwabe
42810
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.