Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte STAR 3,7 V 5200 mAh Li-Ion 500/1000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6600055168
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5620
EAN/GTIN:
     5708997356203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Schwenkbarer Handgriff, eingebaute Powerbank mit USB-BuchseLieferung inkl. USB KabelWeitere technische Eigenschaften:· Leuchtdauer: 2,5 - 5h· Ladezeit: 6h
Weitere Informationen:
Modell:
STAR
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
5200 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
500/1000 lm
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Arbeitsleuchten, Handleuchten, LED-Handleuchte, Leuchten
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
24
€ 5,99*
ab € 55,31*
€ 65,04*
1 Tag
40
€ 5,50*
ab € 55,02*
€ 65,10*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 65,41*
18 Tage
44
€ 4,79*
ab € 55,94*
€ 65,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,67*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,75*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 117,65*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.