WLAN-Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LA...
LANCOM IAP-821 (Bulk 5) Single Radio Industrial 11ac-WLAN Access Point mit bis zu 867 MBit/s Der LANCOM IAP-821 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient mobile Clients...
Leistung ohne Kompromisse Ausgestattet mit dem führenden Wireless AC-Chipsatz liefert der DAP-1665 die bis zu 4-fache* Leistung von Wireless N, indem er simultanen Dual-Band-Betrieb unterstützt. Üb...
Extreme Temperaturen, Staub und Erschütterungen: Der robuste Industrial Access Point trotzt jeder Widrigkeit. Die ideale geeignet für besondere Herausforderungen in Lager und Logistik, für die Auss...
WLAN-Repeater/Access Point für WR100 wetterfest WR100EWWLAN-Repeater / Access Point in wettergeschütztem Gehäuse (IP54) NUR für Kameras der WR100/WR120 Serie. Einbindung von bis zu 4 WLAN-Kameras d...
Für ein exzellentes WLAN-Erlebnis in Einrichtungen mit einer hohen Anzahl an Endgeräten bedarf es einer zukunftsfähigen Infrastruktur. Dieser Access Point bietet 11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) für best...
Dieser 802.11n-Einzelband-WLAN-Zugangspunkt unterstützt PoE und ist ein vollständig verwaltetes Gerät (bei Steuerung über LevelOne WAC-2000, WAC-2003). Der verwaltete AP bietet einen Durchsatz von ...
LANCOM LW-500 - WW WLAN zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis Der LANCOM LW-500 bietet durchsatzstarkes 802.11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) und ist besonders geeignet für Hotels. Er eignet sich ...
LANCOM LW-500 - WW, Bulk 10 WLAN zum hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis Der LANCOM LW-500 bietet durchsatzstarkes 802.11ac Wave 2-WLAN (Wi-Fi 5) und ist besonders geeignet für Hotels. Er eig...
Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kan...