Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAP-6117 WLAN Access Point 300 Mbit/s Schwarz Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-6117
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-6117
EAN/GTIN:
     4015867203996
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser 802.11n-Einzelband-WLAN-Zugangspunkt unterstützt PoE und ist ein vollständig verwaltetes Gerät (bei Steuerung über LevelOne WAC-2000, WAC-2003). Der verwaltete AP bietet einen Durchsatz von 300 Mbps im 2,4GHz-Frequenzband und arbeitet eigenständig oder als Teil eines größeren verwalteten Netzwerks von Zugangspunkten. PoE bedeutet, dass das Gerät keine externe Stromversorgung benötigt, was es zu einer vielseitigen und unkomplizierten Option für Netzwerke aller Größenordnungen macht.
Weitere Informationen:
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung auf CD:
Ja
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1100 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
260 mm
Höhe des Versandkartons:
233 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Antennenfunktionen:
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
5 dBi
Breite:
135 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
700 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
Web-basiertes Management:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer:
40 Benutzer
Anzahl Kanäle:
13 Kanäle
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Empfängersensitivität:
802.11n: -68 dBm 802.11g:6Mbps: (-90) dBm 802.11g:54Mbps: (-72) dBm 802.11b:1Mbps: (-95) dBm 802.11b:11Mbps: (-90) dBm
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Power over Ethernet (PoE):
Ja
AC Eingangsspannung:
12 V
Eingangsstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12 W
Platzierung:
Tisch
Produktfarbe:
Schwarz
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, WLAN
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.