Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti UAP-AC-PRO WLAN Access Point 1300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29721142
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-PRO
EAN/GTIN:
     810354023514
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.7 mm
Tiefe
196.7 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
1300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Maximum Innenabstand
122 m
Lieferumfang
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
9 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-PRO-AP-AM
ab € 20,86*
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-48-24W-G EU
ab € 11,45*
Zubehör
Ubiquiti Networks
U-PRO-MP
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.