|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-56764770 Herst.-Nr.: 26608 EAN/GTIN: 4015162266085 |
| |
|
|  |  |
 | WLAN-Repeater/Access Point für WR100 wetterfest WR100EW WLAN-Repeater / Access Point in wettergeschütztem Gehäuse (IP54) NUR für Kameras der WR100/WR120 Serie. Einbindung von bis zu 4 WLAN-Kameras der WR100/WR120-Serie (802.11b/g/n) an den Recorder WR100R/M bzw. Empfänger WR100M7. Als WLAN-Repeater oder alternativ als WLAN-Access Point im LAN einsetzbar. Alternativ als Access Point zur Einbindung von WLAN-Kameras WR100B und WR100D an die Indexa DVRx22S-Serie. Weitere Informationen:  |  | Frequenzband: | 2,4 GHz | Managed: | nein | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 b/g/n | Verschlüsselung: | WPA2 | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: | 1 | Firewall: | nein | VPN-Security: | nein | Anschluss für externe Antenne: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 119,27* | € 149,67* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 119,88* | € 150,99* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 120,41* | € 151,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 122,94* | € 154,34* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,78* | € 160,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|