Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
LevelOne WAP-8021 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-8021
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-8021
EAN/GTIN:
     4015867200605
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAP-8021 ist ein verwalteter Dualband-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. Ein schneller, einfacher und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen.

- Teilen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 1200 MBit/s
- Kompatibel mit IEEE 802.11a / b / g / n / ac Wireless Standards
- Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
- Verfügt über bis zu 8 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Handbuch auf CD
Ja
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1320 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Anzahl der Antennen
6
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung
4
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.35, 5.46 - 5.72, 5.725 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
Anzahl Kanäle
165 Kanäle
Modulation
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Betriebsmodi
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Design
Platzierung
Tisch
Produktfarbe
Silber
Reset-Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.