Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2702538
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702538
EAN/GTIN:
     4055626279398
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
WLAN-Access Point, Client für USA und Kanada, mit zwei internen Antennen zur Einlochmontage, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, Anschlüsse: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: für LAN, Web, http/https, Command Line Interface
Weitere Informationen:
Ethernet:
false
Managed:
true
Funkprotokoll:
sonstige
Integrierte Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
false
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
true
Power over Ethernet:
false
Höhe:
36.5 mm
Breite:
62.8 mm
Tiefe:
113.2 mm
Schutzart (IP):
IP54
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702544
ab € 82,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1966101
ab € 1,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.