T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle Schließer DC PNP 3-Leiter Anschlusstechnik Schutzart: IP65/IP67 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle Schließer DC PNP 3-Leiter Anschlusstechnik Schutzart: IP65/IP67/IP69K 0,3 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung (drehbar)
T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt Schließer PNP/NPN Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC 2-Leiter Anschlusstechnik Schutzart: IP67 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt Schließer PNP/NPN Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC 2-Leiter Anschlusstechnik Schutzart: IP67 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen ermöglicht optimalen Durchmesser für die Parksensoren mit verschiedenen Stanzen, die in ihrer Größe variieren keine Beschädigu...
Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
Poller- und Wandleuchten mit dunkelgrauem Metallgehäuse, E27-Sockel und optionalem Sensor. Produkteigenschaften: Optionen mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor verfügbar. Optionen mit Edelst...