Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt. Verfügbar als Wand...
Kapazitiver Sensor mit M12-Metallgewinde, Einstellbereich 3 … 12 mm, nicht bündig einbaubar. Schließer, Schutzart IP65 und M12-Stecker. Ein detailliertes technisches Datenblatt und passendes Zubehö...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Betrieb von parallelen Lichtachsen Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm Übertragungsfrequenz: F3...
Mikro-Lichtschranke, PM-R45-C3, PANASONIC Der PM-R45-C3 ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender ...
Typ = Magnetischer Zylindersensor - Positionssensor Versorgungsspannung = 15 → 30V dc Serie = MPS-T LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betr...
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 3...15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP65; 3-Leiter; Umgebungstemp...
Der Problemlöser von autosen. Der autosen AL001 Laser-Distanzsensor hilft Ihnen auch bei besonders kniffeligen Aufgabenstellungen in der Positions- oder Füllstandserkennung mit allerbester Performa...
Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 100 ... 120.000 mm Übertragungsfre...
Photoelektrischer Sensor, EX13EBPN, PANASONIC Der EX13EBPN ist einer der kleinsten Sensoren. Die ultrakleine Größe ermöglicht die Montage in den kleinsten Bereichen. Eine helle 2-Farben-Anzeige am ...