Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MK5111 - MKT3028BBPKG/G/0,3M/-H/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102992
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5111
EAN/GTIN:
     4021179151375
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor
  • T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle
  • Schließer DC PNP
  • 3-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP65/IP67/IP69K
  • 0,3 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung (drehbar)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
GMR-Zelle
Baureihe:
MK
Ansprechempfindlichkeit:
2,8 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 5,7 mm
Baulänge:
25 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, Zylinderschalter, Reedschalter, Reedsensor, Zylindersensoren
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,72*
€ 49,06*
€ 5,95*
ab € 39,28*
€ 49,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,56*
€ 49,96*
€ 5,46*
ab € 39,52*
€ 49,98*
Lager 1454
13
€ 5,99*
ab € 41,67*
€ 52,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,21*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 3,94*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 3,92*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 13,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 17,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 20,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 17,33*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 19,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 19,66*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 22,06*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 12,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC007
ab € 14,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.