Übersicht
"Abstandssensor" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Distanzsensor 295670-100297 (7 Angebote) Distanzsensor 295670-100297Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link (...
Pepperl+Fuchs
295670-100297
ab € 305,14* pro Stück
ab € 115,82* pro Stück
Distanzsensor 295670-100303 (7 Angebote) Distanzsensor 295670-100303Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang , 1 Analogausgang , kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittst...
Pepperl+Fuchs
295670-100303
ab € 320,81* pro Stück
Optische Datenübertragung - DDLS 508 120.4 L (6 Angebote) Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 100 ... 120...
ab € 1.897,63* pro Stück
Laser-Abstandssensor, 30 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1030 (8 Angebote) Laser Abstandssensor, Ansprechzeit 1,5 ms, Abstandsmessung 30mm+-5mm, Ausgang NPN, 0-5V/4-20mA, Nennspannung 12 bis 24 VDC, Schutzart IP 67, 2m Kabel
ab € 350,12* pro Stück
ab € 447,93* pro Stück
1040012-DT20-P214B DISTANZ-SENSOR TASTER (9 Angebote) DT20-P214B, DT20 Hi: Distanzsensor mit, Display, Messbereich 100...600 mm, Analogausgang 4...20 mA, PNP Schaltausgang Q/Q quer, Ausgänge individuell skalierbar, via Teach-in / manuelle Ein-, stellu...
ab € 726,59* pro Stück
Distanzsensor 295670-100298 (7 Angebote) Distanzsensor 295670-100298Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ...
Pepperl+Fuchs
295670-100298
ab € 301,42* pro Stück
Kapazitiver Sensor 2mm 200mA 50Hz 30V IP67 M12 (2 Angebote) Kapazitiver Sensor, Typ=1845583, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebste...
ab € 26,86* pro Stück
Optische Datenübertragung - DDLS 508 120.4 L H (3 Angebote) Vormontiert auf: Montageplatte Sonderausführung: Integrierte Laserausrichthilfe, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Heizung, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen Arbeitsbereich: 10...
ab € 2.613,87* pro Stück
testo 176 H1 - Datenlogger für Temperatur und Feuchte (9 Angebote) Werden die vorgegebenen Feuchte- und Temperaturwerte im Lager und in Gebäuden eingehalten? Ist Schimmel in der Wohnung das Resultat mangelnden Lüftens oder sind Baumängel die Ursache? Mit dem Daten...
ab € 404,10* pro Paket
1040140-DT20-N214B DISTANZ-SENSOR TASTER (4 Angebote) DT20-N214B, DT20 Hi: Distanzsensor mit, Display, Messbereich 100...600 mm, Analogausgang 4...20 mA, NPN Schaltausgang Q/Q quer, Ausgänge individuell skalier-, bar via Teach-in/manuelle, Einstellung...
ab € 784,14* pro Stück
Distanzsensor 295670-100299 (7 Angebote) Distanzsensor 295670-100299Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ...
Pepperl+Fuchs
295670-100299
ab € 308,05* pro Stück
Kapazitiver Sensor 2mm 200mA 60Hz 30V IP67 M12 (2 Angebote) Kapazitiver Sensor, Typ=1845585, Ausgangsstrom=200 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebste...
ab € 26,94* pro Stück
Distanzsensor 295670-100317 (7 Angebote) Distanzsensor 295670-100317Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ...
Pepperl+Fuchs
295670-100317
ab € 305,97* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Abstandssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.