Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....
Kapazitiver Sensor Öffner/Schließer PNP Schaltabstand: Sn = 25 mm [nb] Schaltfrequenz: 50 Hz Maße: 55 x 35 x 15 mm Schutzart: IP67 Betriebsspannung: 10...40 V DC Temperaturbereich: -25...80 °C Ansc...
Kapazitiver Sensor in kompakter Quaderbauform mit elektronischem Schloss, Teach-Funktion und 3…20 mm Einstellbereich - [nb] nicht bündig einbaubar. Schließer / Öffner programmierbar, mit 0,1 m Ansc...
Mikro-Lichtschranke, PM-R25-P, PANASONIC Der PM-R25-P ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender un...
Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt. Verfügbar als Wand...
Kapazitiver Sensor mit M12-Metallgewinde, Einstellbereich 3 … 12 mm, nicht bündig einbaubar. Schließer, Schutzart IP65 und M12-Stecker. Ein detailliertes technisches Datenblatt und passendes Zubehö...