Produktpalette: CQ Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 36 V Erfassungsreichweite, max.: 25 mm Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (23-Jan-2...
Wand- und Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahl ummantelt. Verfügbar als Wand...
ideal geeignet um Löcher für Parksensoren in die Stoßstange zu stanzen ermöglicht optimalen Durchmesser für die Parksensoren mit verschiedenen Stanzen, die in ihrer Größe variieren keine Beschädigu...
Typ = Magnetischer Zylindersensor Versorgungsspannung = 12 → 30V dc Serie = MZ2Q LED-Anzeige = Ja Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP67 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max....
Kapazitiver Sensor ATEX Gerätekennzeichnung: II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X Gewindebauform gerade Ausgänge: 1 x PNP Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Schaltabstand: 3...26 mm Abmessungen: M30 x 1,5...