Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MK5102 - MKT3028BBPKG/G/0,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100153
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5102
EAN/GTIN:
     4021179151283
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor
  • T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle
  • Schließer
  • DC PNP
  • 3-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (drehbar)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
GMR-Zelle
Baureihe:
MK
Ansprechempfindlichkeit:
2,8 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 5,7 mm
Baulänge:
25 mm
Anschluss:
Stecker M8
Kabellänge:
0,3 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, Zylinderschalter, Reedschalter, Reedsensor, Zylindersensoren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,53*
€ 44,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,54*
€ 44,75*
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 44,80*
8 Tage
21
€ 6,95*
ab € 35,79*
€ 45,26*
Lager 1454
20
€ 5,99*
ab € 38,33*
€ 48,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,21*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,73*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,14*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 3,92*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 3,93*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.